軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼
神戸製鋼
9,998 / 税込 10,998
立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較) 【用途】造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-04-29
用途:
重機の整備、修理
対象商品:
08007011

何時もの、慣れ親しんだ使い勝手がよい。楽に肉盛りが出来ます。

1人が参考にしています