自在ブッシュのレビュー
6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。
※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。
振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。
開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。
パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
大木商店 様2019-03-30
- 用途:
- ケーブル保護
- 対象商品:
- 08038371
ケーブルの保護用に使用。
耐熱温度が高かったので購入。
実際 今までの物(耐熱温度が低い)でも解けなかったので 「保険」と言う事で。