マグネット六角ホルダー(スイッチ付)のレビュー
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
【用途】溶接、組立、部品加工等。
2017-10-26
- 用途:
- 鉄骨組立、溶接
- 対象商品:
- 08285584
仮付け一番等が使えない場所のガゼットプレート等の仮付け溶接時に使用するために購入しました。前回は この商品の安いタイプのMonotaRO仕様を購入 使用したのですが、直角が20センチで1.6ミリ狂いがあり安物買いの銭失いになりました。今回購入はトラスコで20センチで0.3ミリ以内で性格さはあります。磁力もあり使えます。ガゼットのサイズ 厚みによっては 磁力が足りない気もしますが、接地面の清掃 密着をすれば、充分 作業が楽になりました。
7人が参考にしています