押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形のレビュー
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
エヌケーエフ 様2024-03-01
- 用途:
- 機械設備の修理時
- 対象商品:
- 08509961
ボタンを押すときの力が、丁度よくて大変心地よいです。
d=30mmのボタンは結構使われるので、常備品として
予備品箱に入れています。
昔はボタンのカラーチップは交換できたのですが、
当該商品は交換できません。必要色別に数個所持
していなくてはなりません。ま、余ったチップは
捨ててしまうことになるので、これはこれでよいと思います。
ホシナエンジニアリング 様2017-04-26
- 用途:
- お客様用部品
- 対象商品:
- 08509916
モノタロウさんの出荷情報は全くあてに出来ません。
配送業者が集荷してから出荷情報を出したら、
行き違いが無くなると思います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
2014-05-26
- 用途:
- 制御盤のスイッチとして使用
- 対象商品:
- 08509952
制御盤製作で押しボタンを使うときは、ほぼ全部富士電機のものを使用してます。
使用に関して不満に思ったことはありません。
価格が他の業者よりかなり高いので、ここではほとんど買うことがないですが・・・
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。