表示灯 DR22シリーズ (平形□24)のレビュー
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
2025-04-15
- 用途:
- 200vポンプの運転表示灯
ウォルボックス表面に取り付けて使用。
トランスユニットの奥行きを短くできれば内部のクリアランス確保が楽になるのでトランスユニットの向きに選択肢があると文句なし。
システム・クリエイト 様2024-04-22
- 用途:
- 制御盤の正常ランプ表示として
- 対象商品:
- 08509767
正常ランプとして使用しました。
形状が正方形ですが、取付穴は丸φ22ですので、取付加工も容易にできます。
記名式で、内部専用記名板に文字を記入できますので、銘板が不要です。
表示感度も悪くはないです。
テクノワン 様2025-01-02
- 用途:
- 検査装置
納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。
星電機 様2019-06-05
- 用途:
- 制御盤のメンテナンス
- 対象商品:
- 08509837
製品自体には問題はないですが、表示灯とトランスユニットを組み立てるとガタ付きが有ります。
但し、埋込穴が22と25の共用は良い所だと思います。
2人が参考にしています