NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグのレビュー
- 用途:
- 弊社製品の部品として
- 対象商品:
- 68038774
外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います
- 用途:
- 20前の機材に使用されてい電源プラグの修理に使用
- 対象商品:
- 08557814
まさか20年前の機材の電源プラグがあるなんて驚きました.修理ができて助かりました.
良い製品はいつまでも残るんですね.
- 用途:
- アルゴンガス溶接機用の配線
- 対象商品:
- 39272746
半田で配線がとてもしやすく、端子に半田がしっかり盛れて大電流に対応できる構造になっていてとても安心できる。実際に使用してもトラブルの発生は起こっていない。
- 用途:
- ナースコールの延長コード作成用に
- 対象商品:
- 08557717
アイホンのナースコールの延長コードを作成する目的で購入しましたが、あいにくピンの径が若干小さくて、目的を果たせませんでした。他のサイトで「三和」と言うメーカーの物を取り寄せたところバッチリでした。星-1は、品揃えがなかったとの意味合いです。物自体は、しっかりした造りでした。電源装置などのコネクターとして活用させて頂きます。
- 用途:
- 電熱冶具のヒーター配線接続に使用
- 対象商品:
- 08557841
古くからある製品なので、安心して使えます。
半田付け配線には高ワットのコテを使用してください。
(端子・接続子の熱容量が大きい)
- 用途:
- 制御機のメンテナンス
- 対象商品:
- 08557841
ラウンドタイプコネクタのロングラン製品でまだまだたくさん使用されているようです。 ニッケルめっきコンタクトにはんだ接続するためか、はんだ不良やケーブルを熱で傷めること、接触自体の問題など不具合がやや多いように見受けます。 これが指定される場合は仕方ないですが、今となってはできれば避けたいパーツではないかと思います。
- 用途:
- ウインチを有線から無線コントローラに変更するのに使用。
- 対象商品:
- 68038774
ワイヤレスリモコンセットを購入しこのコネクターに半田付けし自作しました。今まで有線だったので約4m内でしか操作できませんでしたが、このコネクターのおかげで簡単取り付けワイヤレスリモートコントロール仕様に出来ました。何と30m以上の離れた所でのウインチ作業が出来るようになり仕事の効率が上がりました。かなり嬉しいです。車両にリモコンコントローラー本体を直付けもできますが間違ってコントローラーを触ってしまうとウインチが動いてしまうのでセキュリティーも考え脱着コネクター式のワイヤレスにしました。尚且つ車体側にギボシ端子などを付ける負担が無いので一石二鳥はオーバーな表現ですがそんな感じです。しかし、こんなコネクターが探せるなんて本当に良かったです。
- 用途:
- カスタム電源ボックスへの電源、入力、出力コードの接続に。
- 対象商品:
- 08557717
サイズは小柄ですが、強度は十分で、なかなかプロフェッショナルな電源ボックスができました。