ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグのレビュー

平均満足度 3.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニチュアデルタリボン(MDR)システム はんだ付けプラグ 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
589 / 税込 648
ハーフピッチI/Oコネクタの「業界の標準品」MDRシステムプレフォース型カンチレバーコンタクト採用による高信頼性を確保した低挿入抜去力とこじり対策AWG#24~#30の幅広いケーブルサイズに適合特別な冶工具が不要なはんだ付結線方式従来型のコネクタと遜色のない360℃、10秒のはんだ耐熱性はんだ付作業性を考慮した独自のコンタクト形状
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-17
用途:
部品の取付

ケーブルの半田付けもしやすく、配線もしやすい、しっかりと篏合出来る。

2022-06-04
用途:
通信ケーブル作成に使用
対象商品:
08580914

ケーブルのハンダつけも作業しやすく、問題なく使用できました。

アテック 様2020-02-14
用途:
制御盤内信号のやり取り
対象商品:
08580957

価格も普通だし、包装も普通で、問題無く使用できました、
安心です

株式会社大澤ミシン商会 様2022-10-28
用途:
三菱J4サーボアンプに使用
対象商品:
08580957

純正品と品番が同じで、同等品であると勘違いし、使用できませんでした。
もう少し、丁寧な説明が必要と思います。

2人が参考にしています
2019-01-05
用途:
測定コード作成
対象商品:
08580923

規格品であり、自作であっても自分が思うものが作成できた。

2015-04-13
用途:
サーボのコネクター製作
対象商品:
08580957

はんだ付けのピンが4列になっていてつけやすい

2014-10-31
用途:
サーボモーターの信号入力等
対象商品:
08580923

商品的には定番物なので問題はありません。
この商品と、シェルカバーを別々に探すのではなく、
セットとか、同じ表示内に小窓で専用シェルと関連付けがあると探す手間が省けるのですが・・

1人が参考にしています
関根製作所 様2015-07-16
用途:
サーボ
対象商品:
08580932

ピン番号が見ずらい小さい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。