埋込取付枠のレビュー

平均満足度 4.59 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
219 / 税込 241
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ジェイベック株式会社 様2026-01-07
用途:
新規の電気設備
対象商品:
41059252

取り付け枠は何種類もあるので、種類を間違えると器具が浮いたりプレートがはまらなかったりするので注意が必要です。品質は問題ありませんでした。

2025-09-18
用途:
設備修理

非常に古いプレートを更新するにあたりスイッチやコンセントの仕様を変えずに工事するために損傷した枠と交換。規格化されているので「いつもの」的なアイテムです。

2025-07-21
用途:
コンセント設置

コンセント、スイッチ設置の際の定番アイテムで安心して使用出来る。 全く問題なし。

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
電気配線の接続

電気工事の作業に使います。安心のパナソニック製なので間違いはないかと。

2024-03-25
用途:
電気工事
対象商品:
08729287

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

1人が参考にしています
2024-06-14
用途:
自宅の住設用
対象商品:
41059252

住設の更新に使用しました、定番商品なので、数十年前の製品でもの取り換えは簡単です。

2024-02-12
用途:
三種混合枠
対象商品:
41059252

電源コンセント・LANコンセント・ケーブル通しのそれぞれ別機能のパーツを組合せて取付けています。使い慣れているので良いです。

2023-03-12
用途:
電気工事士実技試験の練習、スイッチ、コンセントの増設
対象商品:
08729287

レビューもなにも、これは定番の電設器具ですね。
Panasonicの電設器具は信頼性が高くてとても使いやすく、よく考えられているなぁといつも感心させられます。

2023-03-13
用途:
電気工事士実技試験の練習、スイッチ、コンセントの増設
対象商品:
08729287

レビューもなにも、これは定番の電設器具ですね。
Panasonicの電設器具は信頼性が高くてとても使いやすく、よく考えられているなぁといつも感心させられます。

2024-01-03
用途:
スイッチ交換
対象商品:
41059252

問題なく使えました。安価で入手出来て良かったです。

2023-02-20
用途:
電気工事
対象商品:
41059252

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

2022-09-13
用途:
屋内のTV配線工事
対象商品:
08729287

壁埋め込み型TVコンセントに使用し、きれいに仕上げることが出来ました。

2022-05-03
用途:
スイッチボックス
対象商品:
08729287

十数年使っている(かなりの個数)が問題なく使用しています。

かねき米の郷 様2022-01-19
用途:
屋外の防水コンセントの枠の交換
対象商品:
08729287

屋外の防水コンセントの取付枠がプラスチック製で割れてしまって困っていましたが、この取付枠を見つけ早速交換しっかり固定できました。

2022-03-10
用途:
電気工事
対象商品:
08729287

樹脂製よりも金属製品のほうが耐久性があり、何の問題もありません。

ECQ 様2021-10-22
用途:
電気の講習会に使用
対象商品:
08729287

講習で使用するので同じ枠を何度も使います。
なので使う頻度で取り付け部が切れてしまいますが、本来何度も使うものではないので問題なしです。

2021-10-10
用途:
自宅リフォーム
対象商品:
08729287

最も一般的に使われてる、信頼できる製品と思います。商品には何も問題ありません。価格は電材店やホームセンターと同等ですが、特売日がお得なので、他の商品とまとめて注文しています。

2021-02-08
用途:
実技試験対策
対象商品:
08729287

何回も付け外しをするので仕方ありませんが、やはりスイッチやコンセントを取り付ける部分が金属疲労で折れてしまいます。ですので、何回か練習する方は予備で何枚か買っておくことをオススメします。取り付けはとてもしやすかったです。

2021-04-14
用途:
コンセントやTV端子等設置に使用
対象商品:
08729287

コンセント増設やTV端子(アンテナ)設置時に使用 カバーは別売りです。

2021-02-18
用途:
増設
対象商品:
08729287

安価でいい商品です。増設、付け替えにどうぞ。一番よくあるタイプです。