絶縁被覆付棒型圧着端子のレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
2,798 / 税込 3,078
【用途】住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-28
用途:
より線と危惧の接続
対象商品:
41054657

いつも箱買いしています。品質が揃っているので安心して使えます。

1人が参考にしています
上久保製作所 様2020-02-25
用途:
配線工事、機器接続
対象商品:
41054657

速結端子(差し込み端子)により線を接続するのに必須です。
他もタイプに比べ、接続後に充電部が露出する危険が少ないので安心です。
WV2502はWV2500を兼用できる(長すぎれば切れば良い)ので常備しております。

2人が参考にしています
2017-06-14
用途:
スピーカーコードをスナップインターミナルに接続する際に使用しました。
対象商品:
08730486

一般的には、撚線を単線用屋内配線器具に接続する際に使用しますが、今回は、スピーカーコードをスナップインターミナルに接続する際に使用しました。
撚りが緩んだり素線切れが起こらないので、繰り返しの脱着でも安心です。
類似の製品と比較すると、先端の仕上げなど細部までしっかりとした作りです。

1人が参考にしています
2018-03-20
用途:
自宅の電気自動車充電コンセントの設置
対象商品:
41054675

信頼のパナソニック商品で,問題なく使用できました.

アロー電子製作所 様2017-08-30
用途:
IVと配線時に以前から重宝しています。
対象商品:
08730486

機器類とジョイント部に使用しています。非常に重宝しています。

2015-04-13
用途:
電気配線
対象商品:
08730486

定番品ですので安心して使用しています。

2014-12-11
用途:
照明器具の結線作業として
対象商品:
08730486

この商品は、「ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。」ですが、
私どもは15mmの配線器具への使用用途が多く、現在その対応品がラインナップされていません。
panasonic製でなくても構いませんので商品の追加をお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2014-11-05
用途:
配線器具などに使用します。
対象商品:
08730486

別に単品商品なので問題は有りません。

2014-08-31
用途:
電気工事
対象商品:
08730486

被覆がついていて便利