DDK05鍔付きブッシュのレビュー
- 用途:
- Assy部品の現物修理
- 対象商品:
- 08751522
経年で削れてガタの出た、BH5型レガシィのアクセルペダルブラケットに使いました。
純正ブッシュの対面の穴に当製品を仕様、修理費節約に加えてスムーズな操作感になり大変満足です。
商品ページに内外径はもちろん、各種緒元が子細に書いてあるので注文しやすいです。
- 用途:
- 乗用草刈機の修理に使用。
乗用草刈機の修理に使用しています。前輪の軸受に使用していますが摩耗した為交換品として使用。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 08751531
ハーレーのクラッチハンドルにガタ付きが出始め調べたところ、樹脂カラーの摩耗が有り同じ樹脂カラーでは無く、ドライブッシュに変更。サイズもピッタリで大満足です。
- 用途:
- キャスターの車軸径を変更する為使用
- 対象商品:
- 08751486
キャスターの軸受穴を10Φから6Φに
小さくできる物を捜していたところ、
この製品を見つけました。
外径10Φのブッシュに8Φの
ブッシュを入れて使っています。
キャスターの固定金具よりブッシュが
高額になってしまったが、使い道が
無かったキャスターのタイヤに
役割を与える事ができたので、
満足です。
- 用途:
- ストッパーとして
- 対象商品:
- 08751994
丸棒の回転ストッパーとして購入しました この形状はDY店では見つからず ものたろうさんのカタログの中から見つめました スリッド付きなのでミクロン単位に寸法に対応できるので非常に便利な商品です 視野が広がりました
- 用途:
- 原付センタースタンドの車体側穴の補修
- 対象商品:
- 08751495
センタースタンドの車体側穴が広がったためブッシュにて補修した。
センタースタンドのガタが無くなって非常にスムーズになった。
- 用途:
- チルホール修理
- 対象商品:
- 08752064
チルホールtー16の軸のブッシュが飛んでしまい{プラスチックのような樹脂製}探していたらちょうどピッタリのモノがあり、取り付けもうまくいきました。
- 用途:
- スペーサーとして
- 対象商品:
- 08751574
クラッチワイヤーケーブルを通すベルハウジングの穴にスペーサーとして使用してみました。がたつきが無くなり、非常に良い感じです。
- 用途:
- ターンテーブル用ボールベアリング受け
- 対象商品:
- 08752317
DDK05鍔付きブッシュ外径と丸ワッシャー特寸(ステンレス)44.0+0.5 内径がぴったり
- 用途:
- リールの補修・改良
- 対象商品:
- 08751321
リールの補修に使用しています。ちょうど大きさの合うボールベアリングがないのですが,ベイルの稼働箇所で滑りが必要なので,こちらを使用しました。
使用前はややつっかかるような感じでしたが,こちらを使用してからはとてもスムーズな動きをするようになりました。
一覧表と個別の商品欄で,注文コードがK5F0305-7も長さが3mmと表記されていますが,型番と長さの関係からすると,K5F0305-7は長さ5mmの製品ではないでしょうか?
表記の間違いかと思うのですが,表記上はどちらも長さ3mmの製品となっているので,混乱します。
表記の訂正を願います。もし表記間違いでなく私の勘違いならすみません。
ご意見ありがとうございます。
K5F0305-7の長さが3㎜と表記されていましたが、お問い合わせのとおり5㎜となります。修正させて頂きました。
ご連絡ありがとうございます。
なおご質問等ございましたら、弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。
- 用途:
- ベアリングのガタ
- 対象商品:
- 08751434
シャフトに合うサイズのベアリングが無いのでDDK05鍔付ブッシュを探しました。
使用したいベアリングのサイズにピッタリサイズでした。