スライドレール ND150のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スライドレール ND150 日本スライド工業
日本スライド工業
2,298 / 税込 2,528
ロングストローク可能なダブルスライドタイプ。 省スペースで使用できます。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-10-06
用途:
シンク下引き出しのレール交換
対象商品:
09239343

台所シンク下の収納のスライドレールを交換しました。収納の重さに十分耐える強度でスライドもスムーズで安定しています。

1人が参考にしています
ソフィアサポート 様2016-06-11
用途:
254nmの紫外線照射機を開発しております。
対象商品:
09239325

材料をセットし、スライドレールを伸ばすことにより、材料を露光機内に簡単に移動でき満足しています。

Muchachos Garage 様2015-11-09
用途:
キッチンの引き出しに使いました。
対象商品:
09239343

今まだの純正で取り付けてあるプラスチックのローラと違って
全然重たい食器などいっぱい載せてもスムーズになりました。

1人が参考にしています
2015-03-15
用途:
引き出しのスライドの取り付け
対象商品:
09239325

引き出しの出る量が少なく今回の2段式スライドは予定通りストロークと対荷重共に最高でした。