- 用途:
- ホース配管用
- 対象商品:
- 09230961
カクイチ サクションホース インダスCXとカクダイ ホースニップルを接続するのに使用。
スパイラルの硬質骨格を持つホース・サクションホース用
針金製ループはホースのスパイラルを跨がないように使用すること。
掲載図面にある通り、このシリーズは対辺8(摺り割り付き)の六角ボルトで締める。
こうしたクランプの締め込み構造(プラス/マイナス・六角頭の対辺寸)が標準で表記されていると選定しやすい。
- 用途:
- アルミフレキダクトの固定
- 対象商品:
- 09230995
比較的大径のホースバンドですが,安価で導入しやすいと思います.ワイヤー式のために「面で押さえつけることができないので,ホースの材質に気をつける方が良いと思います.
- 用途:
- サクションホースの止金具
- 対象商品:
- 09230952
サクションホースをタケノコに固定するのに使用します。
ワイヤーバンドよりしっかり固定できるようです。
- 用途:
- 米乾燥機用ダクト
- 対象商品:
- 09230995
籾の乾燥機の排出部に蛇腹ホースが使用されており、穴が開きかけていたので、ホースとSYバンドを購入し交換しました。使用感も良く、しっかりと締め付けが出来ました。
- 用途:
- ゴムホ-スの留め金として使用
- 対象商品:
- 09230961
しっかりと止められる構造なので、確実に固定が出来、漏れることがありませんでした。
- 用途:
- 籾摺り機ダクトに使用
- 対象商品:
- 09231056
籾摺り機のもみ殻吐出延長パイプと、もみ殻収集機(もみっ子)を繋ぐパイプを締めるのに使用。塩ビパイプなので締め付けが出来ない為、パイプの3か所(Y字の120度の位置)に切れ込みを入れ、本商品「SYバンド」で締め付けました。しっかり締め付けが出来ました。以前は単線のバンドで締めつけた所、ボルトのねじ山が馬鹿になり、十分締め付けが出来ませんでした。この商品にして正解でした。
- 用途:
- VSホースの取り付けに
- 対象商品:
- 09230943
以前はワイヤーバンドを使用してましたが締め付け具合、耐久性に不安があり交換しました。強度がありいい感じです。
- 用途:
- サクションパイプの締め金
- 対象商品:
- 09230952
VP管と繋ぐ予定ですが、適合パイプも表記して欲しい。
メーカー代理店に確認しましたが、
本製品はVP管を繋ぐ用途として、生産されておらず、
適合パイプデータがございませんでした。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
- 用途:
- ホースバンドとして
- 対象商品:
- 09230995
ダクトのホースバンドですがなかなかこのサイズは市販されてなくて・・・
リングのみのホースバンド(もっと安価な)があればそれでも十分なのですが
- 用途:
- 屋根裏換気扇の15cmダクトと換気扇の接続部分の取り付け。
- 対象商品:
- 09231022
屋根裏換気扇とダクトの接続部分は比較的広い場所に設置しているので締め付けナットも
回せるが、外部ガランとダクトの接続部分は屋根裏の端の部分で非常に狭い場所となっている為、最初はナットは回るがある程度閉まってくると引っ張られた金具がナットのすぐ横で
ナットに当たり回らなくなるため締め付けが出来ない。
従って、ナットは締め付けても出てくる金具と当らないように離すようにする必要がある。