ウレアグリースのレビュー
- 用途:
- カーポートのゲートロックピンの潤滑用
- 対象商品:
- 58412663
日光、雨、風にさらされても持ちがイイね。耐熱・耐水性がイイので今度ディスクブレーキキャリパーのシムに塗ってみようと思います。
- 用途:
- 車両・機械 整備
- 対象商品:
- 58412663
エーゼットのウレアグリースはリチウムよりも柔らかく、部品への馴染みもいいので
機械内部のベアリングや摺動部に使いやすいものです。
色も明るいラクダ色なので汚れ具合が確認しやすいように思います。
以前、自転車のローラーブレーキ専用グリースの代用に使用してみたら、
ブレーキが全然効かなくなってしまったので、潤滑性能も高いようです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412663
開放型ポールベアリングの組込み前に本グリスを注入しました。ボールベアリング注入グリスとして重宝します。また、常備品として適量な容量の商品です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412593
ボールベアリングや、スライドベアリングのメンテナンス用に購入しました。
LMガイドのボールが良く飛ぶので使ってみます。結果は未だ出ておりませんが定番商品なので。
- 用途:
- タイロッドエンドブーツ交換時に使用しました!
- 対象商品:
- 58412663
左右のタイロッドエンドブーツに使用しましたが、量も十分で交換後もタイロッドがスムーズに動いていると思います。
- 用途:
- ベアリングの整備
- 対象商品:
- 58412663
雨水の浸入しやすい場所の潤滑整備に使用しているが、粘度も耐水性も優れているように思われる。ベアリングの回転が良いのは言うまでもない。
- 用途:
- ブレーキパッド交換時
- 対象商品:
- 58412611
ブレーキパッド交換時の固着防止用のグリスとして購入しました。
グリスガンに取り付けられます。
すぐに届くのでおすすめです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 09257875
他社でも値段の高い様々なグリスが発売されてますけど、エーゼットのウレアグリス一本あればバイクの整備には十分です。某バイクパーツメーカーが発売しているシリコングリスの使用温度範囲が180℃という事を考えると、200℃のこのウレアグリスでも事足ります。このウレアグリスのベースオイルは精製鉱油なのでゴムへの攻撃性もありませんから、このウレアグリスがあればバイク整備においては他のグリスを使い分ける必要は無いですね。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 58412611
良くも悪くもホームセンターグリスです。
大量に使うのであればコスパはいいですが
分解整備が容易でない箇所には向かないです。
- 用途:
- ベアリンググリスアップ
- 対象商品:
- 09257875
機械メンテで日頃から大量に使用している為、手頃な価格のウレアグリスを探していたところこちらの商品を見つけました。
問題無く使用出来ています。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 58412663
私の場合、使用量は少ないので、小さいサイズで充分。
ジャバラ容器用のノズルキャップ(PN100)の取り扱いがあるともっと便利になると思う。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 58412663
タイロッドエンドブーツやロアアームブーツの交換時に使用しました。サンデーメカニックにとって少量設定があるのはありがたいです。