圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) Sのレビュー
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
【用途】チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
2024-05-02
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
- 09389116
漏れをすぐに直せない時に役立ちます、特に蒸気配管は毎年最低2~3か所は漏れるので作業しやすくなる。
ただサイズごとに用意しなければならず、もう少し安くなれば違う型も買いたいのだが。
1人が参考にしています
有限会社 御石ヶ澤温泉 様2023-06-17
- 用途:
- 万一の備えに購入
- 対象商品:
- 09389161
万一の接続部漏れに備えて購入。トラブルはいつどこで発生するかわからないので、このような商品は助かります。
2017-07-26
- 用途:
- 配管の応急処置
- 対象商品:
- 09389116
蒸気管や水道管の応急処置に重宝しております。
交換部品として、内部のゴムパッキンもあるとのことなので、モノタロウ様の方でも購入できるようになると便利になってありがたいです。
2人が参考にしています
キエリエンジニア合同会社 様2020-12-04
- 用途:
- 蒸気配管の漏れ修理
- 対象商品:
- 09389134
締め付けボルトが六角レンチ使用のため、蒸気配管だったので蒸気が止まった状況でないと取り付けはできなかった。