DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受のレビュー
- 用途:
- トライアルバイクのスロットル操作を滑らかにするためのカスタムに使用
- 対象商品:
- 09538812
トライアルバイクに使われているイタリア製ドミノ社のスロットルホルダーの操作感を良くするため、スロットルワイヤーを支持しているプーリーの軸にベアリングを挿入しました。プーリーはベアリングが装着出来るよう3Dプリンターで作成しました。狭いスペースに最小限の部品数にするためフランジ付きのベアリングを使用しプーリーの接触面を最小限に留めました。繊細なアクセルワークが必要なトライアルバイクに効果的なカスタムでした。
- 用途:
- 部品交換
- 対象商品:
- 09538855
オートバイのバックステップのベアリングに使いました。メーカーでは、ベアリングだけでは部品として出せないと返答がありましたので、助かりました。
- 用途:
- 釣のリールのラインローラ補修用
- 対象商品:
- 09538724
回転のスムーズさ等、元の製品のものより格段にUPしました、座金、スペーサ等により調整は必要です。
- 用途:
- 釣り具リールのドラグ受けに
- 対象商品:
- 09538767
SHIMANOスピニングリールのドラグ受けに使用しています。
スプール座金、メインシャフトセットピン抜ケ止メを抜き、セットスクリュー(M2×5)を外してメインシャフトベアリングガイドの後ろに取り付けます。フランジでスラスト方向の力を受けるのでとても滑り出しがよくお客様にも好評です。(スプール座金、メインシャフトセットピン抜ケ止メは取り付けない)
- 用途:
- ラジコンヘリの摺動部に使用
- 対象商品:
- 09538654
純正品は値段が高額のため、カタログから検索した。
回転がスムーズになった。
使用経過(寿命等)を確認していく。
- 用途:
- 回転軸固定
- 対象商品:
- 09538855
当たり前の使用方法と思いますが、ベアリングを用いた回転シャフトを、貫通穴を開けるだけで、簡単に固定でき心出しできるため便利に使用しています。お気に入りの一品です。
- 用途:
- 自転車のホイールバランス測定
- 対象商品:
- 09538855
DDLF-1910ZZを用いて自転車のホイールバランスを測っています。
ハブの回転機構では抵抗が大きくバランスを見る事が出来ません。
ハブ軸の両側に本ベアリングを装着してベアリングで保持する様に
振れ取台に乗せると、アリングの低回転抵抗によりホイールの最も
重い所が下に来ることでバランスを見ることが可能です。
面倒ならベアリングを手で保持しても見れます!
- 用途:
- ベアリングの交換
- 対象商品:
- 09538681
初めての注文だったのですがミニチュアベアリングをこの商品の他に数点購入しました。それぞれ小袋に入れられて商品名のラベルが貼られて送られて来たので作業性が良かったです。予備として保管しておく場合にも便利だと思います。
- 用途:
- 自社製作品の部品の1部
- 対象商品:
- 09538855
他の企業からも購入可能ですが価格が一番安いので。モノタロウから購入しています。特に土日購入の5%引きを利用しています。