100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120のレビュー
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。
アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。
強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。
使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。
アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
国立大学法人東京大学 様2014-02-20
- 用途:
- 溶接
- 対象商品:
- 09497494
「4段階電流切換スイッチ」とありますが、「1・2」と「弱・強」2つの作動が軽いスイッチの組み合わせにて電流を切り替えます。
弱い方から「1・弱」「2・弱」「1・強」「2・強」ですが、
先ず、これがなかなか慣れません、慣れたと思っても疲れてくると混乱します。
また、これ等のスイッチが電源スイッチに近くにあるためなのか、
何かに拍子に電流スイッチが切り替わってしまうことがあり、失敗の原因となります、
サンダーで削り取り、またやり直し、結構なストレスです。
もし買い替えの際、このスイッチが改善されてなければ別のものにします。
24人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。