OリングS型固定用(NBR)のレビュー

平均満足度 4.76 (177件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OリングS型固定用(NBR) NOK
NOK
20 / 税込 22
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
177件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-08
用途:
ブローバックトイガンのガス漏れ修理

マルゼンのPPKのマガジン放出バルブのガス漏れ修理に使用しました。マルゼンの部品表にOリングの型番が記載されているので同一スペックの物を購入できたので使用に問題ありませんでした。

1人が参考にしています
2026-02-16
用途:
トイガンの修理

トイガンのガス漏れ修理に使いました。問題なく使用できており、安価で助かります。

有限会社ジャパンマグネット 様2025-10-13
用途:
客先指定寸法のOリングとして開発試作に使用

指定規格に対して初期的な伸びは無く、Oリングとして問題なく採用できました。外径シールと端面シール用で使ったのですがちょうど良い伸び具合で装着感が良く、組み込み時に固さがあるのでしっかりシールされます。

1人が参考にしています
2026-01-07
用途:
バイク修理
対象商品:
09511993

純正部品廃盤なのかヒットせず、外したリング測定しサイズがかなり近かったので使用。結果漏れ等もなく良かったです。

2025-12-23
用途:
アウトドアストーブのメンテナンス
対象商品:
09511941

数10個単位での販売が多いので1個単位で買えるのが助かります。

2025-11-17
用途:
機器メンテナンス交換部品

在庫があり即入手できるところを探しており、モノタロウで発見。助かりました。

2025-06-15
用途:
二輪のメンテナンス

バイクの気密性保持(二次エア吸い込み防止)のために購入しました。ある程度熱のかかるところですがしっかり密着してくれます。材料がNBRのため長期的には交換が必要ですが、この価格ならばメンテナンスで取り外すたびに確認→劣化していれば交換できるためリーズナブルだと思います。

2025-07-25
用途:
カプラのOリング交換用

エアカプラや2分のTSPカプラ用に購入しました。交換すると漏れは止まります。
金属製の耳かきがあると、作業は楽です。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
自動車整備

CP9A AYCポンプオーバーホールに使用しました。部品SETで海外から取り寄せると高額になるので国産信頼あるNOK製を代用しました。価格も安価で助かります。

2025-04-15
用途:
イワタニのカセットコンロ保守用

イワタニのカセットコンロのボンベ差し込み口シール劣化対策で交換しました。
元々ついていたシールは外径13mm、線径1.3mm、内径10.4mmでしたが、本製品の外径13.7mm、線径1.5mm、内径10.7mmでも装着すると圧縮されてサイズがぴったりでガス漏れもありません。
ただ、あくまでも自己責任の範囲ではあります。

高橋工業 様2025-03-20
用途:
TOTO浴室混合水栓シャワー付TMG40CQXのTH576S 温度調節ユニット

サーモスタットの交換用Oリングとして、購入しました。1つのサーモスタットで6か所Oリングが使われていますが、既存のOリングを計測し、溝を計測し、充てん率やひづみ率を見ながら選定しました。とりあえず問題なく使用できています。ちなみにTH576Sを交換用部品として取り寄せたところ、今使われている部品とは、違うもので互換性のあるものでした。

2025-04-23
用途:
トラクターの修理に
対象商品:
09511792

PTOのシフトシャフトのOリング交換に使用しました。NOKの部品は何回も購入していて信頼しています!

2025-04-07
用途:
オイルドレンのOリングとして

ベスパ系(ピアジオ系)エンジンのオイルドレンパッキンとして使用しています。
純正より若干細くはありますが問題なく使えています。

2025-05-30
用途:
バイク:車のレストア

S型G型 良く買いますが、
流用で太さが太いのが欲しいとか
有りますが、適応品が無いので星4つで。

2024-11-28
用途:
マキタ 充電式サンダー BO380D のOリングに使用

「マキタ 充電式サンダー BO380D」のパッドコンプリートを脱着した際に、間違ってOリングを駆動部に噛み込ませて破損してしまい、交換用のOリングを探していました。
本商品が同じ寸法であることから取付けたところ、全く問題なく使用でき、買って良かったです。

2024-11-23
用途:
台所シンクの混合水栓からの水漏れ修理

このOリングを探しに近くのホームセンターを回りましたが見つからず、モノタロウ殿で購入しました。材質、大きさ、太さが無数にあるOリングが、一個から購入できるので大変重宝します。
残念ながら水漏れの原因は、このパッキンではなく他の個所からで直りませんでした。

2024-12-16
用途:
耐油性の必要なシールに使用

ホームセンターでは、NBRのSシリーズのOリングが無かったので、試しにモノタロウで確認したらあり、更にメーカーも一流メーカーで価格も満足です。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
スクーターのメンテナンス作業

メーカー純正部品と同品質の物が格安にて購入出来て助かります。

1人が参考にしています
2025-01-23
用途:
シリンダパッキン

他社よりちょっとばかし値段が高いですが、その代わりNOKなので安心して使うことができます。

2024-08-26
用途:
玩具のタイヤ
対象商品:
09511826

サイズ ピッタリでタイヤとしてスリップもなく満足です