R22・R12・R502 ボールバルブ式マニホールド(サイトグラス付)のレビュー
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
【用途】R22、R12、R502専用
2013-09-04
- 用途:
- 空調機サービス
- 対象商品:
- 09530385
商品の仕様に
連成計(Mpa):-0.1~2.4 との表記があり、今回購入致しましたが、実際の商品は-0.1~0.8の商品でした。 返品不可の商品である事、直ぐに使用する必要があった為、使用しておりますが、使いにくいので連成計のみ単体で購入しようと考えております。
通販はカタログの情報が全てと思います。
指摘箇所をご確認頂き、訂正頂きたいと思います。
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございません。
-0.1~1.8MPaでございましたので、修正させて頂きました。
カタログ表記の不備になりますので、ご希望でございましたら返品を受け付けさせて頂きます。
その際にはお手数ですが弊社問い合わせ窓口にご連絡いただけるよう御願いいたします。