サーモデマンド5点表示タイプのレビュー
温度管理用示温ラベル 五点表示タイプ
融点の異なる五つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。
指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。
示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。
裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
【用途】屋内外の発熱、過熱温度管理
電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検
熱処理工程の温度管理
温度監視を必要とする様々な機器
有限会社 光塗装工業 様2022-06-08
- 用途:
- 塗装乾燥炉の 性能試験
- 対象商品:
- 09604052
他社の製品は ちょうど良い温度範囲の物がなく この商品は的確な温度範囲で
使いやすいです ただ難点は高額な所 1回使い切りなので 失敗はできない
矢後企画 様2021-12-17
- 用途:
- 炊飯
- 対象商品:
- 09603991
キャンプで炊飯する時に炊き上がりを確認する目的で購入。
鍋側面の下部に張り付けて使います。
水分の多い時は100℃くらいで安定し炊き上がりは水分が少なくなるので温度が上がってきます。経験的に120から130になったら火を止めて蒸らします。
基本的なことですが、沸騰するまでは中火~強火、沸騰(100℃)したら弱火を維持すること。
六本木電気管理事務所 様2018-07-04
- 用途:
- 機器の温度状況管理
- 対象商品:
- 09603946
機器の温度上昇管理は、通常放射温度計を使用しているが、感電の危険が伴う場所もあり、そういった場所では安全でしかも一目でわかるので、よいと思う。
2015-05-19
- 用途:
- 成型時の加熱温度確認
- 対象商品:
- 09604034
160℃と170℃が逆に出てしまいました。設定ミスなのでは?
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。