SDS-maxビット×305Lのレビュー
最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。耐摩擦性、耐衝撃性に優れたチップを採用。
【用途】コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。
石工房 様2021-11-15
- 用途:
- 石割作業の穴開けです
- 対象商品:
- 10035444
他社で買ったミヤナガΦ26のドリルビットは1本で40~50の穴を開けましたが、こちらで予備で3本買ったΦ26のドリルビットは、1本目3個の穴を開けて折れました。2本目穴を開けようとしたらチップが取れました。3本目1個穴を開けたら折れました。他の人も書いておられますが、Lotなのか、当たりはずれなのか、大丈夫な時と直ぐ折れる時が極端に違います。これからクレームの連絡をしますが、どんな対応になるか楽しみです。
2020-08-02
- 用途:
- 石割作業
- 対象商品:
- 10035417
庭石が大きく搬出に困り割ることにしたのですが何か所か開けた後、硬かったのか、使い方が悪かったのか、先から3cmくらいが折れて使えなくなった。
2013-06-12
- 用途:
- ケミカルアンカー施工
- 対象商品:
- 10035356
ケミカルD13施工にて使用しました。
ドリルは、ヒルティTE70
施工深さは、110mm
施工本数約500本で、先端が折れました。
SDS MAXビットは折れますが、
800本ぐらいまで伸びてほしかった。
まあ、値段とのバランスは、良いかな、、