ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付のレビュー
- 用途:
- 電気工事のVE菅 外壁取り付け時
- 対象商品:
- 10040825
今までは同じくユニカ社の座付ではない方のノンプラビスを使用していて、そちらも問題なく施工できていました。ですがやはり座付きの方がサドルが外壁に対し、しっかり留まっている感覚があり、施工する者としても精神衛生上も良いと感じました!
- 用途:
- コンクリート側溝の鉄蓋の固定
- 対象商品:
- 10040834
コンクリート側溝の鉄蓋の固定のためにコンクリートねじ(φ4mm,L=32mm)を使用しました。先行削孔にφ3.5㎜ドリルを振動ドリルで使用しました。座金付きで安定感があります。
- 用途:
- コンクリ壁に塩ビ板を取り付けるのに使用
- 対象商品:
- 10040834
4ミリ径のビスを購入。指定通り3.4ミリのコンクリドリルで下孔をあけて使用した。食いつきも良くしっかり固定でき満足。
- 用途:
- エアコン設置
- 対象商品:
- 10040834
配管カバー工事に使っています。座付なのでカバーをしっかり支えてくれます。ドリル付きを購入していましたが、ドリルなしの方が経済的で助かっています。
- 用途:
- 柱の金具をコンクリートに固定
- 対象商品:
- 10040825
ブロック塀に金具を固定する為に使用。素人で初めて作業です。ドリルで下穴を開けるのがちょっと苦労したが、ビスの締め付けはインパクトで簡単にできました。下穴のコンクリの粉を除去することと、インパクトで負荷をかけすぎないように注意して、かなりシッカリ、ガタつきなく柱を固定できました。
- 用途:
- コンクリート部分に止付け用に使用
- 対象商品:
- 10040825
ユニカのノンプラビスは普段から使用しています。
只、問屋から納品してもらう価格よりモノタロウさんの方が値段が安かったので注文しました。
いつもは、インパクトドライバーで締め付けていますがたまに捻じ切れてしまう事が在ります。
自分はパナソニック製のインパクトを使用していますが中程度の締め付けにして締めています。あとは下穴もモルタルやブロックなどは3.5mmのキリで開けていますが、コンクリート(基礎部分や床など)は3.8mmのキリで下穴を開けると捻じ切れにくくなります。
- 用途:
- ダクトの固定
- 対象商品:
- 10040825
エアコン化粧ダクトや配管支持金具等の固定に使っています。コンクリート面への食込みも良く確実に固定できす。望む事はより低価格販売です。