蓄光アームバンドのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
蓄光アームバンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
779 / 税込 857
太陽光・蛍光灯の光などを吸収蓄積し、暗闇で自ら発光します。 シリコンゴムで伸縮性があり、腕に簡単に取り付けることができます。 晴天時の自然光のもとでは約10分間、40Wの蛍光灯(約2mの距離)で約30分間光を吸収蓄積した場合に、それぞれの発光性能が発揮されます。 発光時間は約8時間。 寿命は室内の使用で約3年です。 【用途】夜間作業の安全に
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-27
用途:
傷防止のための金属ドラムへの装着

ステンレスのドラムに沿うように、フープめっき後の金属板材が送られるため、ドラムと金属材料が擦れることによる傷の発生がたえなかった。
直径8~10cmくらいのシリコンゴムのバンドを探しており本商品を使用することにした。
ドラムに本商品を装着することにより傷が皆無となった。