板ラチェットレンチのレビュー

平均満足度 4.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
板ラチェットレンチ トップ工業
トップ工業
2,398 / 税込 2,638
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。 【用途】機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-31
用途:
機械整備
対象商品:
10080165

ハードに使用しても何ともない耐久性があり
安心の道具です

2018-02-12
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
10080174

安心のブランド
いい器具でサクッと気持ちよく仕事ができます。
ラチェットレンチはいいですね。

有限会社東九設備サービス 様2017-04-04
用途:
熱源機器の整備作業時
対象商品:
10509607

狭所ボルトには最適です。以外に丈夫で長持ちしております。

1人が参考にしています
2015-12-21
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
10080192

前々からクリアランスの厳しい箇所での作業用に欲しかった板ラチェット。期待通りで、作業効率も上がり大変満足しております。他のサイズも検討中です。

2014-11-13
用途:
小型ナットの締め付け
対象商品:
37004493

似たような製品に4サイズ板ラチェットレンチがあったのですが、同じくこのラチェットも4サイズ使用できると何故か勘違いしてしまい、購入後気づきました。交換すると送料がバカにならないので止む無くこのまま使うことにしています。