No.29 6角軸ダイスホルダーのレビュー
- 用途:
- ネジ補修
- 対象商品:
- 10252401
他の人のレビューに、内径が25.3とありましたが、ほぼ、25.0で、外径25のダイスはピッタリおさまりました。M3~M5は、手持ち20.0でしたので、新たに、購入することに。アダプターがあると便利ですね。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 10252401
あらかじめレビューをみて購入しました。
確かに他の方が言われてるように、ダイスがハマる内径がΦ25.3でした。
私のダイスはΦ25.4なので旋盤で削って使えるようにしました。
旋盤で使用して問題ありません。
- 用途:
- 加工に
- 対象商品:
- 10252401
今までは手でやってましたが、これだと早い。
棒先端から1cmくらいはねじ切れます。
何種類か持っているダイスは直径が25.4mmだったので使えずショック。
- 用途:
- 旋盤でミリネジ・インチネジの作成
- 対象商品:
- 10252401
『大西工業 No.29 6角軸ダイスホルダー』は、25mmダイス用となっていますが、
ダイス部の内径は25.3mm強と1インチ(25.4mm)ダイスよりは小さく、25mmダイスよりは大きすぎてセンターが出ない。
旋盤で内径を削り1インチ(25.4mm)用にするしか使い道が無い。
ボール盤・フライス盤・旋盤では、未調整品の使用ではズレます。
ねじ山修正は、手ハンドルでも十分使えます。
- 用途:
- ネジ山の修正・新規ネジ切り
- 対象商品:
- 10252401
ネジ山の修正では問題ないが、新規のネジ切りの場合はセンターがズレます。
理由は、ダイスホルダーのダイス固定部分の内径が25.3mm以上あり。 かと言って1インチ(25.4mm)未満でインチタイプダイスは使えません。(インチねじ用ではありません。)
ダイスの固定でダイスのセンターが出ないので、新規ネジ切り(オリジナルネジの作成)では精度がB級以下になります。
旋盤にねじ切り機能が無い物には絶対不向き。
ハンド作業分だけの誤差は、許容範囲として製造メーカーは取り合ってくれない。
当然ですが、1インチ(25.4mm)用に加工してもアドバイスすらしてくれない。
内径が25.0mm~に近い高精度に改善する予定も無いらしい。