キーストンジャックのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998 / 税込 2,198
カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-10
用途:
ネットワーク配線
対象商品:
10756751

コンセントボックスに使用できると思って買ったのですが、使用できませんでした。
私の確認不足だったので商品に不都合はなかったのですが、個人的な満足度ってことでお許しください。