ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)のレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
2,698 / 税込 2,968
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。 【用途】発変電所や各種プラント内の制御回路に
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-04
用途:
ちょっとした配線作業
対象商品:
85947617

少ししか使用しないときにとても便利でした。ものは当然問題ありません。コストがかかるとは思いますが、モノタロウさんの小ロット販売はいつも助かってます。

大商産業株式会社 様2023-03-30
用途:
社内の配線
対象商品:
85948721

使用上、全く問題ありません。
コスパ最強の商品でした。

2019-10-08
用途:
ケーブルを作る
対象商品:
11128537

少し動線が硬いと思いました。
皮膜を剥くときにケーブルまで切ってしまいやすい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社千代田システム 様2019-03-04
用途:
配線工事
対象商品:
85948816

切り口(切断部両側)に保護が付いていれば良いと思いました。

2018-11-13
用途:
盤間の追加配線
対象商品:
85947985

10m単位で色々なサイズ・芯数のケーブルが購入でき重宝しました。

2018-05-17
用途:
社内技量認定講習時
対象商品:
85949105

ばら売り助かります。今後とも継続してお願い致します。

株式会社千代田システム 様2019-03-13
用途:
配線工事
対象商品:
85948816

メーカー品ですので通常に使用でき臨時対応に間に合いました。

有限会社サクセス森 様2018-01-11
用途:
照明の追加
対象商品:
11128537

天井の照明をLEDに変更し台数を増やすのに使用しました。
長さのバリエーション豊富なので無駄にならず済みました。

東洋電機株式会社 様2017-07-04
用途:
機械の停止回路
対象商品:
11128485

電線は納期も早かったので満足です。
一緒に頼んだスイッチの納期が遅かったのでいまいちでした。

2017-06-27
用途:
少量作業なので小口を扱うモノタロウに発注しました。
対象商品:
11128485

少量なので割高にはなりますが調達に手間がかからず重宝してます。