標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)のレビュー

平均満足度 4.33 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC
SMC
1,998 / 税込 2,198
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 吉理 様2015-04-17
用途:
自社用自動機部品として
対象商品:
16535006

商品には満足ですが、簡易的梱包で、運送屋の不手際により梱包が潰れて要確認と言われ
中は無事でしたが(たぶん)応力でロッドが曲がったらダメな商品に対しての配慮が不足していると思う
梱包状態:A4サイズ?厚み2cmぐらいのK5段ボールでポスト投函用に緩衝材無しでビニール袋に入った商品が入って居た
破損状況:箱の角が落下痕?10cmほど潰れ、一部破れて穴が開いていた
確認:配送受け取り時に開封し、ロッドの曲りが無いか目視検査のみ(装置未完成の為、正常かは不明)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。梱包につきまして再度、徹底する様に致します。この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

2014-09-02
用途:
部品回収のアーム駆動
対象商品:
58768586

素早い往復運動に最適

2014-06-03
用途:
直動リンクの試作組み立て
対象商品:
58768561

ストロークが長く、軽量で使いやすい