5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズのレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC
SMC
5,547 / 税込 6,102
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
光進産業 様2026-02-12
用途:
うどん玉こねきの修理

うどん玉をこねる機械の電磁弁が破壊されたため使用した。φ80のエアシリンダーが使用されていたが、高速動作しないのでφ6mmのエアチューブを接続し、動作させている。スピコンも使用している。
高速動作しないのであれば十分で、コストは3分の1以下。

2024-08-04
用途:
機械修理
対象商品:
28599934

某大手農機メーカーより安く買えるんで助かっている。
もうちょい納期が早ければありがたいが農機メーカーより安いから我慢できる。

グリーンウェーブ長生 様2023-08-16
用途:
機械の故障に伴う交換
対象商品:
28633972

機械の故障のための交換作業となり、普段通りの機能が保たれています。

株式会社前田製作所 様2017-12-11
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
28634112

単独使用・連立マニホルドもOK、扱い易いバルブです。

1人が参考にしています
中桐機設 様2021-01-21
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
28625685

電磁弁が固定する穴が正面側に無くてインシロック等で
固定