ディジタルハンドタコメーターのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディジタルハンドタコメーター 小野測器
小野測器
22,980 / 税込 25,278
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社山浩商事 様2019-02-12
用途:
車検整備時に使用いたします。
対象商品:
09182905

モノタロウ様、いつもお世話になっております。弊社の自動車整備士が使用しておりますが、購入から1年以上経っても故障もなく正常に作動していることからなんら問題ない良い商品だと話しておりました。 この商品は自信を持ってお勧め出来ると思います。

1人が参考にしています
四宮エンジニアリング 様2014-08-10
用途:
現地にて コンベアスピード測定に使用
対象商品:
09182905

コンパクトで 持ちやすいので 使い勝手がいいです。