小型漏電遮断器 【OC付】のレビュー
- 用途:
- 電源の取り出し
問題なく使用できました。差し込みは1.6㎜φのVVF管を差し込むだけなので簡単でした
- 用途:
- ガレージ照明
- 対象商品:
- 37637853
ガレージ照明の配線に購入しました。100v使用のため、2P1Eの漏電ブレーカーを探しており、低価格と商品サイズ(小さめ)が決めてです。
- 用途:
- ガレージ電源
- 対象商品:
- 32739122
バイクガレージのコンセントや照明などの電源引き込みのため、母屋からの電源の間に設置しました。価格も安く、サイズ感もちょうど良いのです。機能の方はこれから使用して行きますので、分かりませんがとても良い物だと思います。
- 用途:
- コインパーキングの精算機の電源
- 対象商品:
- 32739113
同時に電源、照明用2次電源、満車接点、アース線を入れるのでスケアー線にすると
最大容量は18Aだそうです
だから15Aを使用します。
- 用途:
- LED投光器の増設
- 対象商品:
- 37637826
低用量の漏電遮断機は、意外と使い事が多いがホムセンには置いていない事が多々。
低圧器具の増設等、電工なら在庫で車載していても良いかと。
- 用途:
- 浴室電源送電の為
- 対象商品:
- 37637853
お客様から浴室照明の漏電が気になるとの事で使用しました
パナソニックの分電盤にもスムーズに取付られ何度かテストしましたが
価格が安いわりに良好です
- 用途:
- 必要な機能が十分で安い
- 対象商品:
- 37637844
屋外コンセントからの電源取の保護で取り付けました。
漏電遮断機能付きで、OC付、定格電流15Aで定格感度電流15mA
必要かつ十分な機能でパナより安い。
- 用途:
- 遠赤外線サウナのメンテンス
- 対象商品:
- 37637853
30年以上前に買ったものですが、同じメーカー、同じ規格のものが購入できてぴったり交換できました。ありがとうございました。
- 用途:
- 薬液の加熱・保温用電装に使用
- 対象商品:
- 32739113
2P1Eです。
コンセント給電の機器では、N側が接地極側になるように配線してください。
N(ニュートラル)とH(ホット)が入れ替わらないよう、2P+Eのコンセントを使用するなど、
強制的にN側が接地側(ニュートラル)になるように配線しないと、漏電遮断機能が正しく動作しない可能性があります。
このフレームサイズには、トリップボタンやテスト動作表示機能は付いていません。
ELB動作テストボタンだけです。
接続には「棒圧着端子」または「IV線(φ1.6/φ2.0などの単線)」に対応していますが、丸形圧着端子などは対応していません。
棒圧着端子なら2本まで接続可能。
付属品:固定用タッピングビス、端子ネジ絶縁カバー
取付方法は、付属タッピングビス2本によるネジ止めのみ。
協約レール・DINレール非対応。
- 用途:
- 園芸用ポンプの電源側回路に新設
- 対象商品:
- 32739113
収容する場所が小形のため困っていましたが、貴社の商品をネットで見つけて早速購入しました。漏電ブレーカーのため、安心して家族にも使用して貰えます。
- 用途:
- 園芸用ポンプの電源側回路に新設
- 対象商品:
- 32739113
新設箇所のスペースがわずかのため、心配していましたが、購入した漏電遮断器は小形で、きっちりと収納設置することが可能となり安心しました。
- 用途:
- 小型機械の保護
- 対象商品:
- 32739131
この手の商品は規格どおりなのでどのメーカも同じかと思っていましたが認識不足でした。しっかりした作りと確実な動作、コストパフォーマンスが非常に良いと思います。
- 用途:
- 野外コンセント専用に取り付け
- 対象商品:
- 37637932
漏電が発生した時メイン分電盤の漏電ブレーカ(30mmA)が、落ちるのでそれを、防ぐためにこのブレーカを、使用、野外のコンセントで、漏電が発生しても、メインの漏電ブレーカが落ちなくない大変助かっています。
- 用途:
- 業務用掃除機の仮設コンセント保護に使用しました
- 対象商品:
- 37637835
安価な商品ですが品質や性能には、特に不満はありませんでした。サイズが小さく、多用途にわたり流用が可能です。自作での工作や修理が得意な方に、この商品をお勧めします。