高圧用カプラー ソケットのレビュー

平均満足度 3.61 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
高圧用カプラー ソケット モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。 【用途】油圧機器配管
23件中 21~23件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アグリジーゼル 様2017-06-19
用途:
機械製作及び整備
対象商品:
33025946

一般的な物(国際基準)との互換性が無く、接続できない為返品した。

3人が参考にしています
2011-09-29
用途:
トラクターの作業機に使います。
対象商品:
33025946

価格的には満足をしています。

5人が参考にしています
2013-01-15
用途:
高圧洗浄作業時に屋内での高圧ホース接続用として使用する。
対象商品:
33025921

屋内での高圧洗浄作業(ビル、マンションの排水管高圧洗浄作業)の際、高圧ホースの接続部に使用しています。
ソケット、プラグ共にバルブが内蔵されているので、高圧ホースの切り離し時にホース内の残水ほとんどこぼれずに
廻りを汚さずに作業する事ができます。
改善希望点としては、作業中のホース引き回し時にカプラが何らかの障害物に接触して抜けてしまう事がありました。
内臓バルブのおかげで水が流出される事は無かったのですが、万が一内臓バルブ部に小さなゴミかみが発生したときは
みずが噴き出る事もあるので、出来ればロック機能が付いていれば安心です。
この商品を購入の際に、色々と調べてみましたが、4分の1サイズの同等品で他メーカーでもロック機能がある物は
見つける事が出来ませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。