ディスペットのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスペット NICHIRYO(ニチリョー)
NICHIRYO(ニチリョー)
33,980 / 税込 37,378
全体がコンパクトで軽いハンディータイプの分注器なので、直接手に持って試験管に分注できます。 アダプターを使用することにより各種のネジロ瓶に直接セットできます。 ボトルは各サイズともネジ口が共通ですので組み合わせが自由にできます 100mL以下の小型試薬瓶にも直接セットできるアダプター(21mm)付きです(DP-5・DP-10を除く)。 ガラスシリンダー(パイレックス(R)ガラス)はプラスチックでカバーされているので破損を防ぎます。 接液部は耐薬品性に優れた材質でできています。 セットの中には、予備のチューブ(220mm)がついていますので、容器に合わせて切断し、ご使用下さい。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-04
用途:
容器に分注
対象商品:
33222244

多少の粘性液体でも、手が疲れず分注できて重宝しています。今回で5個目の購入です。

合同会社共栄堂 様2016-12-02
用途:
資料添加
対象商品:
33222244

ガロン瓶もあると非常に良いかと思います。
ぜひラインナップに加えてください。