カラー収縮チューブ(黄)のレビュー
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
2025-08-04
- 用途:
- デバイス製作
自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。
ミリオンテック合資会社 様2020-10-03
- 用途:
- 養生シートの破れ防止
- 対象商品:
- 34691081
鉄箱の角の擦れで、上に被せた養生シートが短期間で穴が開き、無駄な交換費用がかかっていたので対策にしました。
うまく板状の鉄板に挟めるので、養生が楽です。挟み込むので外れにくく、柔らかいので角でもそのままはめられました。
おもちゃ病院 様2019-09-01
- 用途:
- 白色コードの色分け
- 対象商品:
- 34691063
以前は短いアソート品だったが、今回のは青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった
北五条家電修理 様2015-07-07
- 用途:
- 配線の結合後の絶縁保護
- 対象商品:
- 34691081
収縮力は結構強く、耐熱性もあって使いやすいです。欲を言うと、同じサイズでカラーセットが有ると助かります。また、釣り竿のガイド取付には最高!