カールコード(黒)のレビュー

平均満足度 5.00 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
カールコード(黒) 長岡特殊電線
長岡特殊電線
5,198 / 税込 5,718
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。 【用途】電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
公益社団法人大阪市音楽団 様2020-02-05
用途:
トラックパワーゲートリモコンの修理
対象商品:
34691212

標準装備のパワーゲートリモコンのコードが、ストレートタイプで、以前から長すぎて使いにくいと感じていた為、今回破損したリモコン取り付けコネクタ部を交換するのに合わせて購入し交換しました。
2mでは長すぎると思い1mのものを購入・取り付けましたが、前まで気になっていたコード捌きも気にすることなくゲート操作が出来、満足しています。
ただ欲を言えば1.5mの長さの物があれば嬉しい。

1人が参考にしています
株式会社スカイボート 様2018-08-27
用途:
パワーゲートのリモコンケーブル交換
対象商品:
34691325

トラックのリモコンケーブルが痛んできたので交換。伸びも良く同時に購入したリモコンとの接続も問題無し。3mだったので1.5mで十分足りました。再度の交換もできそうです。

2人が参考にしています
株式会社フジコー・エーシー・アクティブ 様2018-11-21
用途:
コンセントの引き下げ線
対象商品:
34691273

天井から降ろすのに利用しました。便利なコードです。

1人が参考にしています
2017-11-09
用途:
機械が上下するモーター配線
対象商品:
34691307

しっかりしていて大変良かったが直線部分がもう少し長いと機械内部に結線するのに少し残念でした。

2016-07-29
用途:
特殊形状の照明器具に使用
対象商品:
34691273

試作のみで実際には使用していませんが、機能としてはよいと思います。何回の収縮に耐えられるかと言うところです。

岸本農園 様2014-12-17
用途:
伸縮するフォークリフトの作業灯を増設します。
対象商品:
34691377

細いステンレスワイヤーを芯にカールコードが伸び縮み。良いできばえです。
寿命から見ても2スケアーで良かった。

2014-12-26
用途:
大工作業
対象商品:
34691361

とても良かったです。又機会がありましたら、宜しくお願いします。