ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)のレビュー

平均満足度 4.22 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン
ダイケン
4,598 / 税込 5,058
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。 【用途】屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
T-WORKSHOP 様2022-09-06
用途:
床下点検口の枠として利用
対象商品:
34743256

枠のコーナー部分出隅が丸く加工されていて、怪我防止になり良かったです。 施工も簡単でシンプルな構造が良いと思いました。

2021-02-03
用途:
点検
対象商品:
37561255

多少頼りない感じもするが、まあ使えます。どこのダイケンさん。

2021-05-12
用途:
排水点検口用
対象商品:
34743222

納まり問題なく使用できましたので次回利用候補としての商品です。

1人が参考にしています
有限会社ナンバ商会 様2017-03-03
用途:
床下に入っての点検の為
対象商品:
37561255

取り付け方法などは、やりやすくて良かったですが説明書の文字が小さくて読みにくくてやり方を理解しにくかったです。

2017-03-21
用途:
店舗の漏水確認のため
対象商品:
34743256

通常使用しているメーカー品ですし、安心して使えます。

2015-05-21
用途:
床の張り替え
対象商品:
37561255

やや大きいかもしれないが、気密性があるのと、取り付けの自由度があるのでOKです!

2013-07-24
用途:
リフォーム 既存のフロアに床下点検口を追加
対象商品:
37561255

さすが建材メーカーさんです。取り付け寸法もきっちりで、取り付け固定方法も色々な床補強のパターンに対応していました。取り付け時間 2時間の作業でした。

アオキ建装 様2013-03-21
用途:
既存のフローリングに取り付けた。
対象商品:
34743256

点検口自体には、なにも問題はないのですが付属のばねみたいな止め金具がもう少し研究する余地があるのではと思いました。あれならビス穴をサイドに設けたほうがましだと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

2013-06-24
用途:
設備工事の点検口として。
対象商品:
34743247

施工が楽、取り付けも簡単でした。