シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮のレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シムリング 1枚入 内径8Φmm 材質真鍮 岩田製作所
岩田製作所
91 / 税込 100
【用途】高さ調整、隙間調整など
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-07
用途:
リールメンテナンス
対象商品:
34791303

期待通りの製品でした。
過去にも異なるサイズを購入しているので、安心できます。

2021-02-25
用途:
ギブソンレスポールの弦高調整
対象商品:
34791312

外径12mm、厚み0.5mm、0.2mm、0.1mmをそれぞれ2枚ずつ購入しギターワークス社のFIXERスタッドボルトを使って、レスポールのバーブリッジの高さ調整に利用しました。本来FIXERスタッドボルトを使うと構造上弦高調整ができなくなるのですが、本シムリングをギター本体とスタッドボルトの間に差し込んで、弦高を微調整できることを発見しました。今回は1弦側は0.5mm、6弦側は0.5mm+0.2mmを組み合わせて0.7mm分を挟み込み込んで調整することができました。もともとスタッドボルトは真鍮なので、色も直径も完全にマッチし非常に満足が高い商品でした。

2020-08-26
用途:
自転車整備
対象商品:
34791495

古いマファックのセンタープルブレーキの純正ワッシャが樹脂製で、劣化して破損したので、代替品として購入。純正に比べると外径が1mm小さいですが、特に問題はありませんでした。