ソフトナイロンチューブのレビュー
- 用途:
- 空調メンテナンス保守
- 対象商品:
- 09149323
エアーでの製品実績あるピスコ製品は、非常に使い易くさすがです。
点検、精度的にも良し作業スピードもアップ文句なし!
ソフトなので使用がスムーズです。但しワンタッチには良いですが、オスのタケノコ形状に差し込んで使う場合は数回でチューブの内径が大きくなるのでカットして使う必要があり注意が必要です。(当然のことかな。)
- 用途:
- 設備~インフラ間の空圧配管に使用
- 対象商品:
- 39491785
空圧用ナイロンホースとしては最大径の外径Φ16をリピート購入。
大流量負荷に対応するため二本並列で使用します。
ナイロンホースは肉厚が薄く高強度なので、ポリウレタン製よりも取り回しは悪いですが、
有断面積と強度が優先される用途なので問題ありません。
表面が白くブルームしているのを「汚れ」と解釈する人がいるようですが、ゴムのブルーム同様で「汚れ」ではありません。気になるなら布で拭いてください。
- 用途:
- 金型の温調配管
- 対象商品:
- 09149384
最小曲げ半径(mm): 22 と表記してあったので購入したのですが、ぜんぜん曲がりません。
22センチの間違いではないですか?
ご投稿ありがとうございます。
メーカーに確認を取りました所、
2008年10月頃より主原料が変更されており
(ポリアミドエラストマー⇒ポリアミド12)
メーカーカタログ値が変更されており、
弊社WEBサイトの商品情報は古い数値になっておりました。申し訳ございません。
チューブ外径Φ8mmの曲げ半径は、22mmから25mmに変わっており、変更前商品よりは若干堅くなっております。
ただ、22cmの表記間違いではございません。
(*参考* 最小曲げ半径は、丸棒に、チューブの密着するように巻き付け、変形率が25%になったときの、丸棒の半径です。)
ただ、そのほかのソフトナイロンチューブと比較して、あまりにも硬いなど、ご使用に支障のある場合、
お預かりして、メーカーにて、商品を確認させて頂きますので、お問い合わせ窓口まで、お申し付け頂きますようお願いします。
その際、流体や、流体温度、周囲温度、圧力など、ご使用環境につきましても、お知らせ下さいますようお願い致します。