中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクトのレビュー
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
2025-07-14
- 用途:
- 中継コネクタの端子(JST)
ホーザンの専用工具P-706で圧着したが、ぴったりのサイズが無いように思う。20個ぐらい捨てるつもりでダイス探しと練習が必要。アイウィス(IWISS) SN-58Bは先端のダイスがピッタリ。大量生産しているのだからもっと安くしてほしい。
2025-04-10
- 用途:
- 通信用コネクター
パトライトの通信用コネクターで使用しています。
特問題なく使えます。
株式会社寿エンジニアリング 様2022-05-23
- 用途:
- コネクタ作製
- 対象商品:
- 76152587
今までは100本単位で購入していましたが、どこを探しても在庫なしになっていたので
リールで販売されていたので購入しました。助かりました。
2021-07-02
- 用途:
- 電子機器の修理時
- 対象商品:
- 34954272
古い電子機器のコネクタ規格が分かりませんでしたが、寸法を測り適合しそうなコネクタピンが本品でした。 修理出来て満足しています。
2020-05-03
- 用途:
- バイクのオプション配線に
- 対象商品:
- 34954263
バイクのオプション配線を作るのに使っています。
コネクター部分が小さいのでフレーム周りで邪魔にならなくて助かっています。
2020-11-23
- 用途:
- 多芯ケーブルの接続
- 対象商品:
- 34954272
多芯キャブタイヤケーブル等のコネクタ接続に使用しています。JSTのELシリーズは2~15pin、最大10Aまで対応できるので便利です。コネクタパーツは安価ですが適切な工具を使わないと確実なカシメができません。カシメ工具がそこそこ高価なのが難点です。
2018-11-14
- 用途:
- タミヤミニコネクタピンと一緒です。電動ガンに
- 対象商品:
- 34954297
タミヤミニコネクタピンと一緒です。バッテリー側です。ただし、補修で1本だけ交換すると、どうもバッテリーを接続できない。2本とも交換すると難なく接続できる。
1人が参考にしています
2018-07-01
- 用途:
- 某電気製品の純正コネクタ代用
- 対象商品:
- 34954263
某電気製品の12VOUTに接続するケーブルは高価なため代替え用としてハウジングと共に購入。問題なく使用できています。
2020-05-15
- 用途:
- 制御盤と末端機器の途中に使用し、お客様ご自身での盤内端子接続を省略し、作業を便利にするため。
- 対象商品:
- 34954272
カタログで、ピンとハウジングの組み合わせがもう少しわかりやすいようにしてはいかがですか?電線の太さ別に。
1人が参考にしています
2017-04-09
- 用途:
- シェルリード線用のシェルチップ制作
- 対象商品:
- 34954263
カートリッジのシェルリード線用のチップを作るために、少し改造を加えました。リード線を取り付けると完成です。市販品に比べて格段に安くできるので満足です。