FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有のレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。 【用途】FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-13
用途:
自作CNCの製作
対象商品:
34967021

CNCフライスのスピンドルとインバーターを接続するために購入しました。問題なく使えています。

2019-10-12
用途:
シーケンス制御の配線
対象商品:
34966881

柔らかくて、配線がやりやすいです。選択できる長さをもっと増やして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2017-03-13
用途:
メインテナンス
対象商品:
34967021

非常に良い商品です。デストリビューターに使用させていただいました。耐熱性もよくたいへん助かりました。

1人が参考にしています
2017-12-06
用途:
設備の修理
対象商品:
34967256

商品としては問題ありませんが、出荷に時間が掛かりすぎのように思います。
電線を切って送るだけの作業ならば、もう少し早い対応が出来るのでは?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-09-10
用途:
センサーの雑音除去
対象商品:
34967003

加工しやすいです。シールドメッシュはもう少し細目で有ればなおよし。