フラットケーブルブリッジタイプのレビュー

平均満足度 4.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド
ノーブランド
1,598 / 税込 1,758
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品 【用途】コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
アテック 様2023-06-30
用途:
制御装置に
対象商品:
34963372

それなりのそれなりでした。
不満はございません。
まだ、圧接はしておりませんが、大丈夫だと思います

2019-12-02
用途:
MILコネクタ利用機器の製作
対象商品:
34963424

特にこれといった支障は無し。特に優れているわけでもないが…

2019-04-06
用途:
リモコン用ケーブル
対象商品:
34963433

三芯でリモコン用ケーブルとして使用しましたが、ブリッジのため加工しやすく使いやすかった。

SuspensionsRus 様2018-01-14
用途:
機器間配線
対象商品:
34963363

ノーブランドでしたが、高級フラットケーブルと同等に感じました。

2017-08-29
用途:
センサー類とPLCとの接続
対象商品:
34963363

センサーとPLCとの接続に使用していますが、電源線や信号線をまとめて配線がすっきりできました。

2015-02-18
用途:
配線
対象商品:
34963363

良好