BNCキャップ(レセプタクル用)のレビュー
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
2022-01-15
- 用途:
- 間違って購入
- 対象商品:
- 34990514
これはショートプラグではありません。ただのキャップです。
私は間違えて購入してしまったのですが、皆さん注意して下さい。
商品説明欄には、周波数範囲0~4000MHz, 接触抵抗3mオーム以下とあるのでショートプラグと思ったのですが、よく見るとコネクタ形状がメスとなっていますね。トウコネ製の50オーム終端器の方は、オスとなっていました。
私としては失敗してしまい残念ですが、次に購入される方の役に立てば、無駄になりません。
3人が参考にしています