着色識別ポリエチレン絶縁ケーブルのレビュー

平均満足度 4.70 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)
JMACS(日本電線工業)
1,898 / 税込 2,088
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。 【用途】電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-27
用途:
防犯設備工事に使用

今回の購入は他社から購入した同一規格の物の不足分を購入。
早い配送なのでモノタロウで購入。
100m巻の販売があれば、最初からモノタロウで購入したかも。
100m巻の商品の販売をもっと増やしてほしい。

発幸技術有限会社 様2024-12-06
用途:
通信用ケーブル設置

通信用ケーブルとして配線に使用。その目的に合っ、信頼性もある。設置の際取扱いも良い。

2025-01-10
用途:
通信機器取り付け作業
対象商品:
35067191

特にこれといった問題もなく、使いやすかったです。また利用したいと思います。

2023-10-18
用途:
機械の設置
対象商品:
35067471

とても扱い易くて作業性がとてもよく短時間で作業できた。

2022-09-15
用途:
配線工事
対象商品:
35067505

特殊な線材で一般にはあまり売られていない商品なので今回注文しました。翌日には、届いてとても助かりました。

2021-09-12
用途:
リモコンの配線
対象商品:
35067191

シースや、シールドのアルミ箔もしっかりしているので、少し硬めのケーブルです。
弱く撚りがかかっていますが、ツイスト線と呼べるほど撚りは強くないです。
(対の識別のための撚り?)

やまざき宏文1830後援会 様2021-04-05
用途:
インターホンのケーブル
対象商品:
35067146

ケーブルは屋根裏や壁裏に通しやすい外形寸法かつすべりの良い材質でとても施工しやすいケーブルでした。

有限会社平井電設 様2021-01-27
用途:
ボイラーのリモコン配線
対象商品:
35067146

1ペアですが色の識別で極性を判別しやすい。表題通りボイラーリモコンの配線に使用したため、一部屋外配線があるが、耐候性が心配なためフレキに入れました。

2019-10-20
用途:
電話配線に使用
対象商品:
35067173

屋内電話配線に使用しました、導線は単心、アースはアルミがぐるっと巻いていて、針金の様なアース線もあります。硬くはないので、取り回しは楽にできます。外側の絶縁もある程度厚みがあるので、耐久力もありそうです。

2019-09-16
用途:
マンションインターホン工事
対象商品:
35067566

割と細めで通線作業がしやすいですが、シールド構造がシッカリしているので混信や雑音もなく安心して使用できました。

有限会社テクニカルサポート 様2019-06-03
用途:
PHSアンテナ用配線
対象商品:
35067216

工場の動力電線路ラック内へ構内PHS用の配線に使用しました。
100mタイプの販売を希望します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-02-01
用途:
受信ユニットとデータ表示ユニット間を接続
対象商品:
35067961

ちょっと硬かったです。これは完全に私の経験不足によるミスチョイスです。メーカーさんにもモノタロウさんにも非はありません。1.2mmの単線で5組のツイストペアが入っていれば、そりゃあ、硬いと悟るべきでした・・・きちんと目的に合った購入であれば、良いケーブルだと思います。

2018-11-27
用途:
リモコン配線
対象商品:
35067173

エコキュートなどのリモコン配線で使用しています。シールド付なのでノイズを拾いにくいと思います。アースもついていますが使用していません。

2015-11-25
用途:
お客様が通信工程用に使用
対象商品:
35067191

梱包はシンプルで使い勝手がいい

2013-10-19
用途:
加入回線の6号保安器とモジュラージャック間の既設配線交換に使用
対象商品:
35067146

築年数が古い木造2階建て住宅の外壁取替え工事を行いました。
外壁工事に伴い、外壁のNTT6号電話保安器も取り外されたが、
工事完了後に保安器の設置場所が移設されました。
宅内の既設電話線は灰色した2線平行線ですが、敷設された年代も古く
導線径が0.5mmと細いため、インターネットを導入しているので、
外来ノイズや伝送抵抗を考慮して、導線径:0.65mm/ツイストより線/アルミテープの
シールド付の本商品を購入しました。
外装色が灰色ではなく黒色だったのは想定外でしたが、中の導線は青色と白色に色別され
L1・L2の極性が判別出来る様になっていたので、非常に使いやすい通信線でした。
また、予め必要長にカットされて販売されているので、無駄が出ないのも好感が持てます。

3人が参考にしています
2014-01-23
用途:
スピーカーケーブル
対象商品:
35067855

4Wayマルチアンプシステムのスピーカーケーブルとして使用しています。低音は38cmx2のダブルウーハー、中低音以上はホーンスピーカーです。全帯域にわたってクリアーで力強い音を聞かせてくれます。単線のせいか撚り線のようなエコーのかかったような付帯音も無く、パイプオルガの重低音も力強く再生してくれます。微弱音も消えることなくきれいに再生してくれます。全体の解像度が上がったせいか、録音の良いソースは更によい音で再生されるようになりました。

2人が参考にしています
2021-02-02
用途:
有線リモコンの配線
対象商品:
35067182

2Pカッド線のつもりだったが、太かった。箔シールド付きで良いのだが、シースが結構ぶ厚く硬い。追加でCD管に通すのは無理そう。
2芯を撚り合せております と書いてあるのでツイスト線かと思ったが、実物はツイストされておらずストレートである。ツイスト必須の場合は要注意。

2013-10-27
用途:
計装
対象商品:
35067557

商品に関しては全く問題ありません。
今回は、m数が何種類かから選べるのと、発送が5日以内ということでしたが早めに届いたのは助かりました。

2013-10-01
用途:
玄関チャイムの配線
対象商品:
35067523

体が不自由でホームセンターにも行けないので、いつもホームセンターに販売されている様な品を御社で購入させて戴いておりますが、荷着も早く、このケーブルも大変使いやすく満足しております。

キーロック秋田 様2013-12-13
用途:
仕事
対象商品:
35067611

問題ありません、満足しております。