スパイラルチューブのレビュー

平均満足度4.66(64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルチューブ モノタロウ

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。

64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 35079843
2021-01-19
用途: 寄り添って欲しいとき 束縛したい

珍しく普通な記憶しかない
普通に使えた気がする
うげげ

対象商品 : 35079843
2018-02-22
用途: 配線保護

ホームセンターより安く済むので、送料無料まで少し足らない時購入しています。

対象商品 : 35079852
2017-10-19
用途: レストア
その他業種

演出として、ステンメッシュホースに巻いてみました、昭和なレプリカ感が出せました。

2017-08-13
用途: 配線のアルミフレーム溝への収納

配線を外径8mmのスパイラルケーブルで束ねて
2020タイプのアルミフレームの溝(溝幅6mm)へ入れるとピッタリ収まりました

対象商品 : 35079852
2017-05-28
用途: ブレーキホースの保護、ハーネスの保護
B.T.Nine

今まで100均で購入していましたが、細いものが見当たらなかったので
こちらで購入しました。
主にブレーキホースの保護、ハーネスの保護、パイプの保護に使用しています。
サイズ(太さ)がいろいろ選べる上に格安なので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35079843
2018-02-22
用途: ユニックの油圧ワイヤーの保護
岡エンジニアリング

特に問題なく装着出来ました。耐久性が問題ですがこれから使って検証したいと思います。

対象商品 : 35079843
2017-03-23
用途: ホームセンターの3分の1の価格
サービス業

この種の製品は、どのホームセンターでも入手可能ですが価格が3分の1以下で購入できるのが気に入っています。屋外でむき出しの配線を紫外線から保護するのに役立ちます。

対象商品 : 35079852
2017-07-02
用途: 配線の保護
サービス業

標準品ですので特別の加工もなく使えます。助かります。

対象商品 : 35079886
2017-03-21
用途: 電線結束
建設業・工事業

表面がツヤツヤしていて柔らかく巻きやすい。
価格が安く、私的には5mと言う長さが絶妙に使いよい。
13サイズで、径40ミリ以下なら、見栄えも全く問題ない。

対象商品 : 35079861
2017-04-04
用途: 配線のまとめ
サービス業

デスク周りの整理に重宝しています。コストパフォーマンスが高いです。

対象商品 : 35079852
2017-11-27
用途: FRPのバキュームレジンインフュージョン成形時の樹脂拡散
教育・研究機関

消耗品として使っているので安いて助かります。在庫限り商品なのが残念です。

対象商品 : 35079843
2017-02-12
用途: 配線保護用

自動車の配線保護に使用しています。これがあれば安心して配線できます。

対象商品 : 35079843
2017-01-06
用途: 内部配線のケーブルを束ねる作業に用います。

ケーブルを巻く作業に用いるものの、5mの長さを任意の場所で、先に切ることができない場合、巻きやすくする工具等の提案があると、尚良いと思いました。

対象商品 : 35079861
2017-09-07
用途: ボートの配線に使用
医療・福祉・介護関連業

品質もホームセンターの物と変わらず、価格も安いので良かったです。

対象商品 : 35079843
2016-11-22
用途: 機械の組立時
製造業

小巻での販売がとても助かります。必要に応じてこれからも購入させて頂きます。

対象商品 : 35079886
2017-02-03
用途: 車内備品取り付け
運輸・通信業

配線をまとめるにはとても良い商品です。しかも安いしね

対象商品 : 35079861
2016-12-14
用途: 車メンテ時

廉価で早い配達で良かったです。機能的に何の問題もありません。

対象商品 : 35079861
2016-10-28
用途: 車、バイクの配線処理

他のメーカーさんと同等の品質で十分使えます。
100均の物とは比べものになりませんねw
安くても割れたりしたら意味がないですね。

対象商品 : 35079843
2016-08-26
用途: 自動車ハーネスの保護、結束。
オートサービスユウキ

ごく普通の商品です。5mと小分けに成っているので大きなものを持ち運ぶ事もなく便利です。価格も安価で満足です。

対象商品 : 35079843
2017-05-05
用途: 配線の保護
アバ インターナショナル オートモービル自動車・二輪車・自転車関連業

安価で助かってます。(結構使用しますので・・・・)