13-B スパイラルチューブ モノタロウ 35079886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13-B スパイラルチューブ モノタロウ 35079886
13-B スパイラルチューブ モノタロウ 35079886
モノタロウ

スパイラルチューブ

(64件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本(5m)
注文コード
35079886
品番
13-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。

用途
分岐の多い配線束、配線の整理などに。
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
15
最大結束内径(Φmm)
70
使用方法
端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
5
耐熱温度(℃)
94
RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35079843
2021-01-19
用途: 寄り添って欲しいとき 束縛したい

珍しく普通な記憶しかない
普通に使えた気がする
うげげ

対象商品 : 35079843
2018-02-22
用途: 配線保護

ホームセンターより安く済むので、送料無料まで少し足らない時購入しています。

対象商品 : 35079852
2017-10-19
用途: レストア
その他業種

演出として、ステンメッシュホースに巻いてみました、昭和なレプリカ感が出せました。

2017-08-13
用途: 配線のアルミフレーム溝への収納

配線を外径8mmのスパイラルケーブルで束ねて
2020タイプのアルミフレームの溝(溝幅6mm)へ入れるとピッタリ収まりました

対象商品 : 35079852
2017-05-28
用途: ブレーキホースの保護、ハーネスの保護
B.T.Nine

今まで100均で購入していましたが、細いものが見当たらなかったので
こちらで購入しました。
主にブレーキホースの保護、ハーネスの保護、パイプの保護に使用しています。
サイズ(太さ)がいろいろ選べる上に格安なので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 35079843
2018-02-22
用途: ユニックの油圧ワイヤーの保護
岡エンジニアリング

特に問題なく装着出来ました。耐久性が問題ですがこれから使って検証したいと思います。

対象商品 : 35079843
2017-03-23
用途: ホームセンターの3分の1の価格
サービス業

この種の製品は、どのホームセンターでも入手可能ですが価格が3分の1以下で購入できるのが気に入っています。屋外でむき出しの配線を紫外線から保護するのに役立ちます。

対象商品 : 35079852
2017-07-02
用途: 配線の保護
サービス業

標準品ですので特別の加工もなく使えます。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする