100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120のレビュー

平均満足度 4.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
100V/200V 直流インバータアーク溶接機 アイマックス120 SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
39,980 / 税込 43,978
電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)0.8mmから薄板溶接が可能定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)アークスタートも良好異常温度保護機能(過熱センサー)付50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄 【用途】セミプロ用
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-10
用途:
溶接

レッドゴーアーク120と同条件で使用してみた。
VVF2.0mm 100V 20A
レッドゴーアーク120はたまにブレーカーは落ちるものの
溶接棒は2mmまでよく溶ける
アイマックス120 は1.6mmを溶かすのが限界
ホルダーなどの作りだけはいいものの出力は劣る。

9人が参考にしています
一般社団法人横浜関帝廟 様2016-05-05
用途:
作製物用
対象商品:
35086877

60を使用しており120を購入し仕上がり満足度大です。

4人が参考にしています
2014-03-31
用途:
溶接
対象商品:
35086877

レビューを参考に購入しました。溶接に関してはほぼ素人なので、どうかと思ってましたが、慣れるにしたがって意外と上手く行くようになって満足してます。電源は100V20Aの農電からFケーブルで10mくらい延長してコンセントをつけて使用してます。溶接棒は1.4φ~1.6φで、パイプを今はくっつけています。欲を言うなら、2次側ケーブルがあと2mほど長いと使い勝手が良いのにと感じました。付属の溶接面も良いです。

8人が参考にしています
2011-10-24
用途:
溶接
対象商品:
35086877

溶接初心者です。初めて買う溶接機に、これを選びました。
いざ使ってみると 聞いていたほど難しくはなく、
かといって初心者には簡単でもないですが、まあ 使いやすいと思います。
100Vと200V、どっちの環境でも使えて便利。
日曜大工には充分すぎる性能だと思います。

8人が参考にしています