ねじつき厚鋼電線管のレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
3,198 / 税込 3,518
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-04-21
用途:
アマチュア無線固定用アンテナ支柱
対象商品:
35061494

肉厚で頑丈だが少し重い感じがした。用途により強度を必要とする現場ではいいと思う。接続用の異形ジョイントが欲しい。

2021-06-26
用途:
パイプベンダーのハンドル

何処のホームセンターに行ってもネジ付き圧鋼電線管が売っていなかったので送料はかかりますが助かりました

2021-05-07
用途:
客先使用
対象商品:
35061476

ゴールデンウイーク前に注文したにもかかわらず、対応が早く助かりました。

2020-04-13
用途:
ヒッキーの取っ手
対象商品:
35061494

ヒッキーの取っ手用に購入しました。強度はバッチリ。長さが十二分にありますので、余ったパイプの使用方法を模索中です。
半分の長さで半額の商品もあればなぁ、と思いました。

1人が参考にしています
角田電気管理事務所 様2020-04-13
用途:
屋外電気配線工事
対象商品:
35061494

外部からの大きな外傷に対しても充分保護できるが、作業に時間が掛かる。

2019-11-30
用途:
配線用設備
対象商品:
35061485

パナソニックのメーカー商品なので、何の問題も無く使用出来ました。
モノタロウからの配送は3.66mと長尺商品ですが、翌日に配送され満足しています。

2019-12-23
用途:
アンテナ工事
対象商品:
35061494

それなりに重量がありますので、C31よりは丈夫である事を期待しています。

2019-10-09
用途:
電気工事
対象商品:
35061476

商品の養生良好で、錆等一つ無く良好の商品で問題ございません。

山﨑設備工業 様2018-07-15
用途:
自分の家の工事
対象商品:
35061485

厚鋼なので強度は分かってるし、納得して安心しています。

2014-03-01
用途:
car port roof support
対象商品:
35061503

It is prefarable to indicate Inch size or nominal size on surface of conjit.

1人が参考にしています