インバータ J1000シリーズのレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバータ J1000シリーズ 安川電機
安川電機
14,980 / 税込 16,478
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。 【用途】小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-07
用途:
モーターの回転数のコントロールに使用
対象商品:
35103162

以前使用していた古いインバータを交換するために購入しましたがモーターの回転設定など非常に簡易に調整が出来、使用時のインバータ特有の音が少なくなりとても満足しています。

株式会社トマル 様2020-05-05
用途:
搬送機の速度調整用
対象商品:
35103196

コスパが良い。インバーターなのでどのメーカーでも、基本は同じ。パラメーターは慣れれば問題有りません。

1人が参考にしています
2018-01-16
用途:
ビニールハウス換気扇
対象商品:
35103153

ビニールハウスで換気扇の風量調節用に導入しました。
サーモスタットで室内温度が上がったときに換気扇を運転します。
ハウス内にAMラジオ放送が流れていますが、インバータを運転するとザーというノイズで全く聴き取れなくなります。
仕方なくインバーターを取り外しました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2015-02-01
用途:
モーターの速度調整
対象商品:
35103162

今回の使用条件下では、ほぼ満足

2014-10-23
用途:
機械の修理
対象商品:
35103153

価格といい納品までとてもスピーディで助かります

秦益商店 様2017-11-21
用途:
紙穴あけ機のスピードコントロール
対象商品:
35103153

周波数表示が以前の機種より小さくなって見にくい様に思う

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-11-24
用途:
モーターの変速
対象商品:
35103171

従来品より安価でコンパクト。騒音も少ない
取説が分かりにくい。