ベアリング取外し工具のレビュー
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。
高強度、高品質のスイス製。
内径10~100mmのボールベアリングに対応。
ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。
ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。
コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
2019-08-15
- 用途:
- プーリー掛けの出来ないベアリングの取り外し
- 対象商品:
- 35833831
自作治具を作業する人も多いと思われるがこんな便利なものがあるとは。内輪の締まりがきつすぎる(JIS公差外れ)のにはまだ使用していないが強度さえもてば大変便利な工具です。万が一のためにパーツの取り扱いもしてほしい。
1人が参考にしています
2019-04-10
- 用途:
- 農作業機械のハローオーバーホールに使用しています
- 対象商品:
- 35833831
今まで取れなかったベアリングが取れて満足しています
又、外したベアリングも再利用出来るので満足しています
2人が参考にしています
2015-07-22
- 用途:
- ロータリーのベアリング交換
- 対象商品:
- 35833831
以前ですとベアリング交換の際、ガスで切断して取り外してました。
購入してからはガスに頼らなくてもスムーズに取り外せ、時間もコストも押さえられつて作業がとてもはかどります。
大変重宝してます。
また、ガスて切断する際にベアリングケースの耐久性の低下や周囲に取り付けてあるシールやOリングなどのゴム類など傷つける心配もなく、またアルミ製のベアリングケースなどにはガスが使えないため以前は困ってましたが、今ではそのような心配もなく作業に取り組めます。
4人が参考にしています