EA-500(ベースキット)のレビュー
収納用バックがついているお得なセット品です。
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
【用途】コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用
野田営繕 様2023-08-02
- 用途:
- 変電所機器据え付け
アンカー据え付けサイズに使用量わからないのでこまる
1人が参考にしています
東邦電気技研株式会社 様2016-04-04
- 用途:
- 機械据付用あと施工として
- 対象商品:
- 36589262
アンカーボルトを回転しながら挿入したが、接着剤がボルト(SUS製)にうまくなじまなかった。
4人が参考にしています