ジョーフレックスカップリング Lシリーズのレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン
椿本チエイン
829 / 税込 912
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
個人 様2025-06-07
用途:
機械メンテナンス

エンジンと油圧ポンプのカップリングに使用、現行品が総鉄製無給脂タイプで摩耗大、代替品として使用、今後経過観察する

個人 様2025-06-02
用途:
機械のメンテナンス

良好、エンジンと油圧ポンプの接続部、前部品は鉄製無給脂で摩耗がひどかった
寸法的にも旧品内の為試験使用した、今後経過観察する

2019-12-11
用途:
ポンプの駆動用
対象商品:
36771436

何といっても、穴が加工済が良い。穴の種類も豊富なので選定が楽。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2014-07-04
用途:
シャフトのジョイント
対象商品:
36771375

シャフトの穴と止めねじの穴が開いているものがあると助かります。

1人が参考にしています